Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; GPS,GSM; 2dBi; linear,RHCP; Schrauben; 50Ω; -40÷85°C; L: 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; GPS,GSM; 2dBi; linear,RHCP; Schrauben; 50Ω; -40÷85°C; L: 3m
Antenne; GPS,GSM; 2dBi; linear,RHCP; Schrauben; 50Ω; -40÷85°C; L: 3m
Artikel-Nr.:
     2805-COMBO-ANT601
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     COMBO-ANT601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
gsm antenne 50ohm
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: SMA x2
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 2,5...5V DC
Impedanz: 50Ω
Durchmesser: 68mm
Frequenz: 1,575GHz;824...960MHz;1,71...2,17GHz
Länge: 34mm
Polarisierung: linear;RHCP
Leitungs-Art: RG174
Kabellänge: 3m
Stromaufnahme: 15mA
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: GSM;GPS
Antennen-Energiegewinn: 2dBi
Weitere Suchbegriffe: gsm antenne, gsm antenne sr passives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.