Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RP-SMA; männlich,reverse; 90°-Winkel; 50Ω; THT; auf PCB


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CONREVSMA002-G
Hersteller:
     LINX TECHNOLOGIES
Herst.-Nr.:
     CONREVSMA002-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Hersteller: LINX TECHNOLOGIES
Steckverbinder-Typ: RP-SMA
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich;reverse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Gehäuseblende: vergoldet
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,68*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,9368* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 314,64*
€ 374,4216
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 312,19*
€ 371,5061
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 301,27*
€ 358,5113
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 295,59*
€ 351,7521
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 293,68*
€ 349,4792
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.