Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RP-SMA; männlich,reverse; gerade; 50Ω; RG58; PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CONREVSMA005-R58
Hersteller:
     LINX TECHNOLOGIES
Herst.-Nr.:
     CONREVSMA005-R58
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Hersteller: LINX TECHNOLOGIES
Steckverbinder-Typ: RP-SMA
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich;reverse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: RG58
Wellenwiderstand: 50Ω
Elektrische Montage: Crimpverbindung;Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.