Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RP-SMA; Stecker; reverse,weiblich; gerade; 50Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CONREVSMA007
Hersteller:
     LINX TECHNOLOGIES
Herst.-Nr.:
     CONREVSMA007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Hersteller: LINX TECHNOLOGIES
Steckverbinder-Typ: RP-SMA
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich;reverse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: RG174
Wellenwiderstand: 50Ω
Gehäuseblende: vernickelt
Elektrische Montage: Crimpverbindung;Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.