Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; RFID; 125kHz; ØAußen: 53mm; ØInn: 50mm; H: 3mm; 1,35mH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; RFID; 125kHz; ØAußen: 53mm; ØInn: 50mm; H: 3mm; 1,35mH
Antenne; RFID; 125kHz; ØAußen: 53mm; ØInn: 50mm; H: 3mm; 1,35mH
Artikel-Nr.:
     2805-CP-1.35MH-ID50
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CP-1.35MH-ID50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID Antenne
rfid antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Frequenz: 125kHz
Höhe: 3mm
Induktivität: 1,35mH
Außendurchmesser: 53mm
Innendurchmesser: 50mm
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: RFID
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.