Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; X: 104mm; Y: 190mm; Z: 62mm; ABS; grau; geschraubt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; X: 104mm; Y: 190mm; Z: 62mm; ABS; grau; geschraubt
Gehäuse: Pult; X: 104mm; Y: 190mm; Z: 62mm; ABS; grau; geschraubt
Artikel-Nr.:
     2805-CP-18-16
Hersteller:
     COMBIPLAST
Herst.-Nr.:
     CP-18-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse
Hersteller: COMBIPLAST
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 190mm
Größe X: 104mm
Größe Z: 62mm
Verschlussart: geschraubt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.