Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; RFID; 125kHz; ØAußen: 22mm; ØInn: 14mm; H: 2mm; 491uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; RFID; 125kHz; ØAußen: 22mm; ØInn: 14mm; H: 2mm; 491uH
Antenne; RFID; 125kHz; ØAußen: 22mm; ØInn: 14mm; H: 2mm; 491uH
Artikel-Nr.:
     2805-CP-491UH-ID142-H2
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CP-491UH-ID142-H2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID Antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Frequenz: 125kHz
Höhe: 2mm
Induktivität: 491µH
Außendurchmesser: 22mm
Innendurchmesser: 14mm
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: RFID
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.