Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; RFID; 125kHz; ØAußen: 62mm; ØInn: 60mm; H: 8,5mm; 690uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; RFID; 125kHz; ØAußen: 62mm; ØInn: 60mm; H: 8,5mm; 690uH
Antenne; RFID; 125kHz; ØAußen: 62mm; ØInn: 60mm; H: 8,5mm; 690uH
Artikel-Nr.:
     2805-CP-690UH-ID60H85
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CP-690UH-ID60H85
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID Antenne
rfid antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Frequenz: 125kHz
Höhe: 8,5mm
Induktivität: 690µH
Außendurchmesser: 62mm
Innendurchmesser: 60mm
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: RFID
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.