Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; RFID; 125kHz; ØAußen: 16,5mm; ØInn: 15mm; H: 4mm; 800uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; RFID; 125kHz; ØAußen: 16,5mm; ØInn: 15mm; H: 4mm; 800uH
Antenne; RFID; 125kHz; ØAußen: 16,5mm; ØInn: 15mm; H: 4mm; 800uH
Artikel-Nr.:
     2805-CP-800UH-ID15
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CP-800UH-ID15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID Antenne
rfid antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Frequenz: 125kHz
Höhe: 4mm
Induktivität: 0,8mH
Außendurchmesser: 16,5mm
Innendurchmesser: 15mm
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: RFID
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.