Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; RFID; 125kHz; ØAußen: 28mm; ØInn: 24mm; H: 3mm; 950uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; RFID; 125kHz; ØAußen: 28mm; ØInn: 24mm; H: 3mm; 950uH
Antenne; RFID; 125kHz; ØAußen: 28mm; ØInn: 24mm; H: 3mm; 950uH
Artikel-Nr.:
     2805-CP-950UH-ID23
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CP-950UH-ID23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID Antenne
rfid antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Frequenz: 125kHz
Höhe: 3mm
Induktivität: 950µH
Außendurchmesser: 28mm
Innendurchmesser: 24mm
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: RFID
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.