Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; F/UTP; 5e; Line; CCA; PVC; blau; 2m; 26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch cord; F/UTP; 5e; Line; CCA; PVC; blau; 2m; 26AWG
Patch cord; F/UTP; 5e; Line; CCA; PVC; blau; 2m; 26AWG
Artikel-Nr.:
     2805-CP1056S
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP1056S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Hersteller: LOGILINK
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: CCA
Leitungs-Art: F/UTP
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
580
1
€ 9,90*
ab € 0,68*
€ 0,75*
1
€ 6,78*
ab € 0,74*
€ 0,81*
1
€ 5,50*
ab € 0,76*
€ 1,50*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 1,66*
1 Tag
116
1
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP1022S
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP1026S
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP1027S
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP1024S
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP1023S
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP1032S
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP1096S
ab € 1,86*
Sonstiges
LogiLink
CP1092S
ab € 1,82*
Sonstiges
LogiLink
CP1094S
ab € 2,82*
Sonstiges
LogiLink
CP1093S
ab € 1,86*
Sonstiges
LogiLink
CP1036S
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP1037S
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP1034S
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP1033S
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP1052S
ab € 0,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.