Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CP1082D Herst.-Nr.: CP1082D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LOGILINK Kategorie Ethernet: Cat 5e Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der Isolierung: grau Ader-Art: CCA Leitungs-Art: SF/UTP Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach Kabellänge: 7,5m Verbindungskabel-Typ: patch cord Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker Ausführung: 1:1 Verbindung Aderdurchmesser: 26AWG Aderaufbau: Line Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | LOGILINK: | LOGILINK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,85* | € 2,88* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,85* | € 3,04* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,17* | € 3,36* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,03* | € 4,06* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,69* | € 5,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|