Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; F/UTP; 6; Line; CCA; PVC; grau; 0,5m; 26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch cord; F/UTP; 6; Line; CCA; PVC; grau; 0,5m; 26AWG
Patch cord; F/UTP; 6; Line; CCA; PVC; grau; 0,5m; 26AWG
Artikel-Nr.:
     2805-CP2022S
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP2022S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Hersteller: LOGILINK
Kategorie Ethernet: Cat 6
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: CCA
Leitungs-Art: F/UTP
Schirmaufbau: Al Folie;geschirmt
Kabellänge: 0,5m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Kabelaufbau: 4x2x26AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1384
€ 9,90*
ab € 0,63*
€ 1,05*
€ 5,50*
ab € 0,67*
€ 2,06*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 2,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP2012S
ab € 0,56*
Sonstiges
LogiLink
CP2011S
ab € 0,56*
Sonstiges
LogiLink
CP2013S
ab € 0,55*
Sonstiges
LogiLink
CP2021S
ab € 0,62*
Sonstiges
LogiLink
CP2023S
ab € 0,62*
Sonstiges
LogiLink
CP2092S
ab € 2,75*
Sonstiges
LogiLink
CP2093S
ab € 2,69*
Sonstiges
LogiLink
CP2091S
ab € 2,75*
Sonstiges
LogiLink
CP2101S
ab € 3,79*
Sonstiges
LogiLink
CP2032S
ab € 0,71*
Sonstiges
LogiLink
CP2033S
ab € 0,72*
Sonstiges
LogiLink
CP2031S
ab € 0,71*
Sonstiges
LogiLink
CP2111S
ab € 4,98*
Sonstiges
LogiLink
CP2051S
ab € 0,92*
Sonstiges
LogiLink
CP2052S
ab € 0,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.