Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; U/UTP; 6a; Line; CCA; PVC; schwarz; 250mm; 26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch cord; U/UTP; 6a; Line; CCA; PVC; schwarz; 250mm; 26AWG
Patch cord; U/UTP; 6a; Line; CCA; PVC; schwarz; 250mm; 26AWG
Artikel-Nr.:
     2805-CP3013U
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP3013U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Hersteller: LOGILINK
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: CCA
Leitungs-Art: U/UTP
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabellänge: 0,25m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Kabelaufbau: 4x2x26AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 0,45*
€ 0,78*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 1,78*
€ 5,50*
ab € 0,49*
€ 1,86*
€ 3,50*
ab € 16,37*
€ 22,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP3011U
ab € 0,45*
Sonstiges
LogiLink
CP3012U
ab € 0,45*
Sonstiges
LogiLink
CP3021U
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP3022U
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP3023U
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP3031U
ab € 0,61*
Sonstiges
LogiLink
CP3032U
ab € 0,61*
Sonstiges
LogiLink
CP3033U
ab € 0,60*
Sonstiges
LogiLink
CP3041U
ab € 0,69*
Sonstiges
LogiLink
CP3042U
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink
CP3043U
ab € 0,69*
Sonstiges
LogiLink
CP3051U
ab € 0,76*
Sonstiges
LogiLink
CP3052U
ab € 0,76*
Sonstiges
LogiLink
CP3053U
ab € 0,75*
Sonstiges
LogiLink
CP3061U
ab € 0,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.