Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageadapter; patch panel; SLIM; rack; schraubbar; 29mm; Höhe: 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageadapter; patch panel; SLIM; rack; schraubbar; 29mm; Höhe: 1U
Montageadapter; patch panel; SLIM; rack; schraubbar; 29mm; Höhe: 1U
Artikel-Nr.:
     2805-CP30163
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Patchpanel
Hersteller: CLIFF
Steckverbinder: patch panel
Montage: rack
Raster Montageöffnungen: 29mm
Bedienhöhe (U): 1U
Steckverbinder-Serie: SLIM
Steckverbinder Zubehör-Typ: Montageadapter
Gewinde: UNC 4-40
Mechanische Montage: schraubbar
Portanzahl: 20
Standard: 19"
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,22*
€ 34,67*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,69*
€ 34,68*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 24,26*
€ 36,16*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 48,84*
€ 51,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.