Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; USB A-Buchse,USB B-Buchse; FT; USB 2.0; Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; USB A-Buchse,USB B-Buchse; FT; USB 2.0; Kunststoff
Adapter; USB A-Buchse,USB B-Buchse; FT; USB 2.0; Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2805-CP30207NX
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30207NX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Hersteller: CLIFF
Gehäuse: XLR-Standard
Raster Montageöffnungen: 19x24mm
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Material: Kunststoff
Steckverbinder-Serie: FT
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Buchse;USB B-Buchse
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen);Öffnung für Flachschraube
Ausführung: USB 2.0
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 6,28*
1 Tag
97
€ 14,99*
ab € 4,34*
€ 8,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.