Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; DUALSLIM; Kat: 5e; abgeschirmt; System: 8p8c; 19x24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung; DUALSLIM; Kat: 5e; abgeschirmt; System: 8p8c; 19x24mm
Kupplung; DUALSLIM; Kat: 5e; abgeschirmt; System: 8p8c; 19x24mm
Artikel-Nr.:
     2805-CP30220MIP65S
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30220MIP65S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungs-Datensteckverbinder
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
rj-45 kupplung
Hersteller: CLIFF
Gehäuse: XLR-Standard
Raster Montageöffnungen: 19x24mm
Gehäusefarbe: silber
Gehäuse-Material: Metall
Steckverbinder-Serie: DUALSLIM
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Buchse
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen);Öffnung für Senkkopfschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 16,98*
€ 24,83*
€ 5,95*
ab € 15,76*
€ 25,35*
€ 4,00*
ab € 11,69*
€ 25,94*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 14,69*
€ 27,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.