Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Lichtleiter; Verbinder; Singlemode Duplex (SM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Lichtleiter; Verbinder; Singlemode Duplex (SM)
Steckverbinder: Lichtleiter; Verbinder; Singlemode Duplex (SM)
Artikel-Nr.:
     2805-CP30246M3B
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30246M3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL-Kupplung
lwl adapter
Hersteller: CLIFF
Steckverbinder-Typ: Lichtleiter
Steckverbinder: Verbinder
Gehäuse: XLR-Standard
Raster Montageöffnungen: 19x24mm
Gehäusefarbe: schwarz
Montagegewinde: M3
Gehäuse-Material: Metall
Steckverbinder-Serie: FT
Steckverbinder-Variante: Singlemode Duplex (SM)
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;LC
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen);Öffnung für Flachschraube
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
LWL Kategorie: OM3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,03*
€ 9,98*
2 Tage
63
€ 14,99*
ab € 6,75*
€ 12,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.