Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; BNC-Buchse,beiderseitig; 50Ω; schwarz; Mat: Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung; BNC-Buchse,beiderseitig; 50Ω; schwarz; Mat: Kunststoff
Kupplung; BNC-Buchse,beiderseitig; 50Ω; schwarz; Mat: Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2805-CP303090X
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP303090X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Hersteller: CLIFF
Farbe: schwarz
Wellenwiderstand: 50Ω
Gehäuse: XLR-Standard
Raster Montageöffnungen: 19x24mm
Gehäuse-Material: Kunststoff
Steckverbinder-Serie: FT
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: BNC-Buchse;beiderseitig
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen);Öffnung für Flachschraube
Weitere Suchbegriffe: bnc adapter 50 ohm, adapter bnc
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 7,24*
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 7,25*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 7,33*
2 Tage
114
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 9,13*
2 Tage
212
€ 14,99*
ab € 3,85*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.