Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; SLIM; Kat: 3; System: 6p4c; RJ11-Buchse,beiderseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung; SLIM; Kat: 3; System: 6p4c; RJ11-Buchse,beiderseitig
Kupplung; SLIM; Kat: 3; System: 6p4c; RJ11-Buchse,beiderseitig
Artikel-Nr.:
     2805-CP30623X
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30623X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
RJ-11 Adapter
RJ11 Adapter
Hersteller: CLIFF
Raster Montageöffnungen: 29mm
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Material: Kunststoff
Steckverbinder-Serie: SLIM
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6p4c
Kategorie Ethernet: Cat 3
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ11-Buchse
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen);Öffnung für Flachschraube
Weitere Suchbegriffe: RJ-11 Kupplung, adapter rj-11
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 6,41*
€ 5,95*
ab € 3,50*
€ 6,42*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 7,30*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,86*
€ 7,55*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,07*
€ 9,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.