Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; DUALSLIM; Kat: 5e; System: 8p8c; gewinkelt; 29mm; Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-CP30751M
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30751M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungs-Datensteckverbinder
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung
Hersteller: CLIFF
Raster Montageöffnungen: 29mm
Gehäusefarbe: silber
Gehäuse-Material: Metall
Steckverbinder-Serie: DUALSLIM
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Buchse
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen);von Plattenvorderseite;für Rückpanels;Öffnung für Senkkopfschraube
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Alias: RAFT METAL DUALSLIM CAT5e CSK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,52*
€ 10,80*
€ 4,00*
ab € 6,06*
€ 11,43*
2 Tage
47
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 11,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.