Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; männlich; PIN: 9; kontaktlos; CPC Series 1; Größe 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; männlich; PIN: 9; kontaktlos; CPC Series 1; Größe 13
Buchse; männlich; PIN: 9; kontaktlos; CPC Series 1; Größe 13
Artikel-Nr.:
     2805-CPC-0-0182922-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     182922-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Gehäuse: Größe 13
Gehäusematerial: Thermoplast
Anzahl Pole: 9
Steckverbinder-Serie: CPC Series 1
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Steckverbinder-Anwendung: Type III+ Kontakte
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, stiftgehäuse 9-polig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 4,80*
1
€ 5,95*
ab € 3,13*
€ 4,82*
100
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 4,98*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,71*
€ 5,76*
1 Tag
25
1
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 0,33*
Sonstiges
TE Connectivity
1-66361-2
ab € 0,37*
Sonstiges
TE Connectivity
66400-3
ab € 0,93*
Sonstiges
TE Connectivity
163090-2
ab € 0,8044*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.