Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NC; lSteuer: 50mA; 100mA; max.400VAC; 35Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; SPST-NC; lSteuer: 50mA; 100mA; max.400VAC; 35Ω
Relais: Halbleiter; SPST-NC; lSteuer: 50mA; 100mA; max.400VAC; 35Ω
Artikel-Nr.:
     2805-CPC1125NTR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CPC1125NTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOP4
Widerstand im Leitungszustand: 35Ω
Anschaltzeit: 2ms
Ausschaltzeit: 2ms
Äußere Abmessungen: 4,09x3,81x2,03mm
Isolationsspannung: 1,5kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
Betriebsstrom max.: 0,1A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 400V DC;max. 400V AC
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.850,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,92547* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.013,24*
€ 2.395,7556
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.991,84*
€ 2.370,2896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.919,92*
€ 2.284,7048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.878,86*
€ 2.235,8434
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.850,94*
€ 2.202,6186
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.