Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NC; lSteuer: 50mA; 120mA; max.350VAC; 30Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; SPST-NC; lSteuer: 50mA; 120mA; max.350VAC; 30Ω
Relais: Halbleiter; SPST-NC; lSteuer: 50mA; 120mA; max.350VAC; 30Ω
Artikel-Nr.:
     2805-CPC1130NTR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CPC1130NTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOP4
Widerstand im Leitungszustand: 30Ω
Anschaltzeit: 2ms
Ausschaltzeit: 2ms
Äußere Abmessungen: 4,09x3,81x2,03mm
Ausgangs-Art: MOSFET
Isolationsspannung: 1,5kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
Betriebsstrom max.: 120mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 350V DC;max. 350V AC
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.723,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,36177* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.890,66*
€ 3.439,8854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.871,12*
€ 3.416,6328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.784,16*
€ 3.313,1504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.739,24*
€ 3.259,6956
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.723,54*
€ 3.241,0126
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.