Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 120mA; max.400VAC; 30Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 120mA; max.400VAC; 30Ω
Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 120mA; max.400VAC; 30Ω
Artikel-Nr.:
     2805-CPC1225NTR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CPC1225NTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOP4
Widerstand im Leitungszustand: 30Ω
Anschaltzeit: 2ms
Ausschaltzeit: 1ms
Äußere Abmessungen: 4,09x3,81x2,03mm
Isolationsspannung: 1,5kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 120mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 400V DC;max. 400V AC
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.197,76*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,09888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.286,64*
€ 2.721,1016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.262,40*
€ 2.692,256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.213,92*
€ 2.634,5648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.197,76*
€ 2.615,3344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.