Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NC; lSteuer: 50mA; 130mA; max.350VAC; 30Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CPC1333GRTR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CPC1333GRTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP4
Widerstand im Leitungszustand: 30Ω
Anschaltzeit: 2ms
Ausschaltzeit: 3ms
Äußere Abmessungen: 4,57x6,35x3,3mm
Ausgangs-Art: MOSFET
Isolationsspannung: 5kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
Betriebsstrom max.: 0,13A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 350V DC;max. 350V AC
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.212,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,21266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.334,03*
€ 1.587,4957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.323,56*
€ 1.575,0364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.280,24*
€ 1.523,4856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.250,65*
€ 1.488,2735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.212,66*
€ 1.443,0654
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.