Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 140mA; max.400VAC; 22Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CPC1390GRTR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CPC1390GRTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP4
Widerstand im Leitungszustand: 22Ω
Anschaltzeit: 1ms
Ausschaltzeit: 1ms
Äußere Abmessungen: 4,57x6,35x3,3mm
Ausgangs-Art: MOSFET
Isolationsspannung: 5kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 140mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 400V DC;max. 400V AC
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.288,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,28808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.404,24*
€ 1.671,0456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.396,25*
€ 1.661,5375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.350,96*
€ 1.607,6424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.320,67*
€ 1.571,5973
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.288,08*
€ 1.532,8152
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.