Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 2500mA; max.100VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 2500mA; max.100VAC
Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 2500mA; max.100VAC
Artikel-Nr.:
     2805-CPC1916Y
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CPC1916Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP4
Widerstand im Leitungszustand: 0,34Ω
Anschaltzeit: 5ms
Ausschaltzeit: 3ms
Äußere Abmessungen: 21,08x10,16x3,3mm
Ausgangs-Art: MOSFET
Isolationsspannung: 2,5kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 2,5A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 100V DC;max. 100V AC
Einheitspreis: Nein
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
#Werbeaktionen: ixys_202106;maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.