Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; lSteuer: 100mA; 500mA; max.400VAC; 1-phasen


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CPC1943GSTR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CPC1943GSTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP6
Äußere Abmessungen: 9,65x6,35x3,3mm
Isolationsspannung: 3,75kV
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 0,5A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Schaltspannung: max. 400V AC
Steuerstrom max.: 100mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.001,95*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 4,00195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.189,67*
€ 4.985,7073
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.162,68*
€ 4.953,5892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.052,87*
€ 4.822,9153
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.001,95*
€ 4.762,3205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.