Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 20V; 3A; 1,3W; SOT26


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CPH6153-TL-E
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CPH6153-TL-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT26
Frequenz: 400MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 20V
Transistorverstärkung: 200...560
Kollektor-Emitter-Strom: 3A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 1,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,107*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.