Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; S/FTP; 4x2x23AWG; 7; Draht; OFC; PE; schwarz; 500m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
LogiLink CPV0084 Netzwerkkabel Schwarz 500 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0084 Netzwerkkabel Schwarz 500 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0084 Netzwerkkabel Schwarz 500 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0084 Netzwerkkabel Schwarz 500 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0084 Netzwerkkabel Schwarz 500 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0084 Netzwerkkabel Schwarz 500 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     2805-CPV0084
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Cat6
Kat6
Hersteller: LOGILINK
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 7
Material für Leitungsisolation: PE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: OFC
Leitungs-Art: S/FTP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Leitungsaußendurchmesser: 8,6mm
Aderdurchmesser: 23AWG
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: Fca
Packungsinhalt: 500m
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x2x23AWG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 2,46*
6 Tage
9
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 382,39*
€ 427,67*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 398,18*
€ 443,58*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 432,03*
€ 486,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPV0080
ab € 20,35*
Sonstiges
LogiLink
CPV0081
ab € 37,28*
Sonstiges
LogiLink
CPV0082
ab € 65,62*
Sonstiges
LogiLink
CPV0083
ab € 151,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.