Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 50V; X7T; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CQ1005X7T104K500NR
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     CQ1005X7T104K500NR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMWHA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7T
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: CQ
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00407* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 48,10*
€ 57,239
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,50*
€ 55,335
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,70*
€ 52,003
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 42,80*
€ 50,932
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 40,70*
€ 48,433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.