Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 16V; X8R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CQ1608X8R104K160AR
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     CQ1608X8R104K160ARB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMWHA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X8R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensatorenserie: CQ
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01468* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 67,36*
€ 80,1584
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,48*
€ 77,9212
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 62,56*
€ 74,4464
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 61,24*
€ 72,8756
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 58,72*
€ 69,8768
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.