Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CQ2012X7R104K160NR
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     CQ2012X7R104K160NRB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMWHA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensatorenserie: CQ
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,0091* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 44,00*
€ 52,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,92*
€ 51,0748
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 39,40*
€ 46,886
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 38,48*
€ 45,7912
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 36,40*
€ 43,316
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.