Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CQ2055S Herst.-Nr.: CQ2055S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LOGILINK Kategorie Ethernet: Cat 6 Material für Leitungsisolation: LSZH Farbe der Isolierung: grün Ader-Art: Cu Leitungs-Art: S/FTP Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Paare geschirmt mit Al-PET Folie;geschirmt zweifach Kabellänge: 2m Verbindungskabel-Typ: patch cord Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker Ausführung: 1:1 Verbindung Aderdurchmesser: 27AWG Aderaufbau: Line Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | LOGILINK: | LOGILINK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,26* | € 2,01* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,29* | € 2,05* | | | | | 9 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 1,56* | € 2,46* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,39* | € 3,20* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 1,82* | € 4,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|