Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 250V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CQ3216X7R104K251NR
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     CQ3216X7R104K251NRI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMWHA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 250V
Kondensatorenserie: CQ
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,04956* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 110,58*
€ 131,5902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 108,56*
€ 129,1864
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 104,62*
€ 124,4978
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 102,32*
€ 121,7608
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 99,12*
€ 117,9528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.