Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; CQ; PIN: 8; 8+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ILME Buchseneinsatz Gr.32.13 CQF 08 8P+PE Crimpanschluss 16A 500V
ILME Buchseneinsatz Gr.32.13 CQF 08 8P+PE Crimpanschluss 16A 500V
Artikel-Nr.:
     2805-CQF08
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CQF 08
EAN/GTIN:
     8015747094306
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Nennspannung: 600V
Steckverbinder-Typ: HDC
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 32.13
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: weiblich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8+PE
Nennstrom: 16A
Hersteller: ILME
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Steckverbinder-Serie: CQ
Befestigung vom Einsatz: 32,2x13,4mm
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,14*
€ 4,42*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,22*
€ 4,75*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 5,91*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,54*
€ 6,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.