Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung für LEDs; 5mm; zweiteilig; schwarz; UL94V-2; L: 5,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-CR-174
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     CR-174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Halter
bivar led-halter
led halter
Hersteller: BIVAR
Farbe: schwarz
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Länge: 5,8mm
Setinhalt: Fassung;Ring
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Ausführung der Fassung: zweiteilig
Größe: T-1 3/4
Schafthöhe: 0,8mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Fassung für LEDs
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,112*
€ 0,702*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,46*
€ 0,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,37*
€ 0,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,37
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,30
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.