Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung für LEDs; zweiteilig; schwarz; UL94V-2; L: 7,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar LED-Halter für Rechteckige LED , Ø 9.4mm
Artikel-Nr.:
     2805-CR-300
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     CR-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Halter
bivar led-halter
led halter
Hersteller: BIVAR
Farbe: schwarz
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Länge: 7,6mm
Setinhalt: Fassung;Ring
Ausführung der Fassung: zweiteilig
Größe: 2x5mm
Schafthöhe: 0,6mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Fassung für LEDs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,23*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,92*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,178*
€ 1,049*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.