Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeschichtung; silber; Aluminium,Silikonharze; 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbeschichtung; silber; Aluminium,Silikonharze; 500ml
Schutzbeschichtung; silber; Aluminium,Silikonharze; 500ml
Artikel-Nr.:
     2805-CRC-AHT/500
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32421-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Hersteller: CRC
Farbe: silber
Fassungsvermögen: 0,5l
Verpackungs-Art: Dose
Chemischen Mittels-Typ: Schutzbeschichtung
Mittelbestimmung: Motoren;Heizkörper;Öfen für den Haus- und Industriegebrauch;Twisted Pair-Kabel;Müllverbrennungsanlagen
Temperaturbeständigkeit: 600°C
Eigenschaften des Mittels: hohe Temperaturbeständigkeit;sehr gute Deckkraft und Widerstandsfähigkeit;schnelltrocknend bei Zimmertemperatur
Bestandteile des Mittels: Aluminium;Silikonharze
Bezeichnung: Alu HiTemp
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.;P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H319: Verursacht schwere Augenreizung.;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.