Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lösungsmittel; Contact Cleaner; 0,25l; Spray; Dose; farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lösungsmittel; Contact Cleaner; 0,25l; Spray; Dose; farblos
Lösungsmittel; Contact Cleaner; 0,25l; Spray; Dose; farblos
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2805-CRC-CC/250-FPS
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flussmittel-Reiniger
Flussmittelentferner
Flussmittelreiniger
Leiterplattenreiniger
Hersteller: CRC
Farbe: farblos
Entspricht Norm: NSF-K2
Fassungsvermögen: 0,25l
Verpackungs-Art: Dose
Chemischen Mittels-Typ: Lösungsmittel
Mittelanwendung: Beseitigen von Flussmitteln;elektrische Kontakte;elektromechanische Gruppen;Kontrollgruppen
Eigenschaften des Mittels: sicher für die meisten Kunststoffe und Gummis;verursacht keine Korrosion;nicht leitfähig;rückstandsfrei;ohne Einfluss auf die Ozonschicht
Form: Spray
Bezeichnung: Contact Cleaner
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung.;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,44*
€ 8,44*
€ 8,95*
ab € 7,65*
€ 11,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.