Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Technische Reiniger
>
Elektronikreiniger
>
Flussmittelreiniger
>
Artikel
Lösungsmittel; Contact Cleaner; 0,5l; Spray; Dose; farblos
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-CRC-CC/500-FPS
Hersteller:
CRC
Herst.-Nr.:
12101
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Flussmittel-Reiniger
Flussmittelentferner
Flussmittelreiniger
Leiterplattenreiniger
Hersteller:
CRC
Farbe:
farblos
Entspricht Norm:
NSF-K2
Fassungsvermögen:
0,5l
Verpackungs-Art:
Dose
Chemischen Mittels-Typ:
Lösungsmittel
Mittelanwendung:
Beseitigen von Flussmitteln;elektrische Kontakte;elektromechanische Gruppen;Kontrollgruppen
Eigenschaften des Mittels:
sicher für die meisten Kunststoffe und Gummis;verursacht keine Korrosion;nicht leitfähig;rückstandsfrei;ohne Einfluss auf die Ozonschicht
Form:
Spray
Bezeichnung:
Contact Cleaner
Sicherheitshinweise:
P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.;P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung.;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort:
Gefahr
GHS-Code:
GHS02;GHS07
... >
Lager 2805
>
Chemische Präparate
>
Reinigungs- und Konservierungsmittel
Weitere Suchbegriffe:
Elektronikspray
,
Kontakt-Reiniger
,
Kontakt-Spray
,
Kontaktreiniger
,
Kontaktreinigungsöl
,
Kontaktspray
,
Steckverbinderreiniger
,
crc kontaktreiniger
,
kontakt reiniger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen