Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsmittel; Lectra Clean2; 500ml; Spray; Dose; farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CRC-LCII/500
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     30449-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CRC
Farbe: farblos
Fassungsvermögen: 0,5l
Verpackungs-Art: Dose
Chemischen Mittels-Typ: Reinigungsmittel
Mittelanwendung: Entfetten
Mittelbestimmung: Werkzeug;elektrische Kontakte;Maschinen;Motoren
Eigenschaften des Mittels: Arbeiten in umgedrehter Position möglich;verursacht keine Korrosion;nicht leitfähig
Form: Spray
Bezeichnung: Lectra Clean2
Sicherheitshinweise: P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.;P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.