Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift: Ölmarker; blau; MARKER PEN; Spitzen: rund; 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift: Ölmarker; blau; MARKER PEN; Spitzen: rund; 3mm
Stift: Ölmarker; blau; MARKER PEN; Spitzen: rund; 3mm
Artikel-Nr.:
     2805-CRC-MARKER-BL
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     20369-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CRC
Farbe: blau
Stift-Typ: Ölmarker
Anwendung der Stifte: zur Markierung auf den meisten Oberflächen
Verpackungs-Art: Marker
Eigenschaften des Mittels: sehr gute Abdeckung auch auf schwarzen Oberflächen;schnelltrocknend;beständige Spitze;Ventil öffnet sich nach Drücken an Spitze des Stiftes;abwaschbar mit Verdünnung
Durchmesser Kabelschuh: 3mm
Spitzenform: rund
Bezeichnung: MARKER PEN
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.;P332 + P313: Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.;P403 + P235: Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.;H315: Verursacht Hautreizungen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Warn-Stichwort: Achtung
GHS-Code: GHS02;GHS07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.