Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 100kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 100kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 100kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW0603100KFKEA
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0603100KFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 75V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6420000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00371*
€ 0,00558*
100
€ 5,95*
ab € 0,00533*
€ 0,01119*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0103*
€ 0,015*
5000
Frei Haus
ab € 0,0103*
€ 0,015*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00856*
€ 0,13546*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,13546*
€ 0,1612
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,02213*
€ 0,02633
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,01845*
€ 0,02196
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01601*
€ 0,01905
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01249*
€ 0,01486
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00856*
€ 0,01019
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 335,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.