Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 1kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 1kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 1kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW06031K00FKEA
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW06031K00FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 75V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 8,95*
ab € 0,0116*
€ 0,0151*
1
€ 5,95*
ab € 0,0076*
€ 0,02017*
2 Tage
1936133
10
€ 14,99*
ab € 0,00806*
€ 0,02924*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00512*
€ 0,13578*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,13578*
€ 0,16158
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,02219*
€ 0,02641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02204*
€ 0,02623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01352*
€ 0,01609
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01247*
€ 0,01484
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00759*
€ 0,00903
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00622*
€ 0,0074
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00512*
€ 0,00609
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 334,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.