Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 3kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 3kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 3kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW06033K00FKEA
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW06033K00FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 3kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 75V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
100
€ 5,95*
ab € 0,0058*
€ 0,01378*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,014*
1 Tag
173415
10
€ 14,99*
ab € 0,00643*
€ 0,02854*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,00912*
€ 0,06851*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,06851*
€ 0,08153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02939*
€ 0,03497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02479*
€ 0,0295
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01219*
€ 0,01451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01188*
€ 0,01414
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00912*
€ 0,01085
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,851* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X3001FTL
ab € 0,00194*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF3001V
ab € 0,00398*
Ähnlich
Panasonic
ERJU03F3001V
ab € 0,0132*
Ähnlich
RS Pro
8048889
ab € 50,95*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-073KL
ab € 0,00265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.