Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0805; 27kΩ; 0,125W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 27kΩ; 0,125W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 27kΩ; 0,125W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW080527K0FKTABC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW080527K0FKTABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 27kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 150V
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0159*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,00272*
€ 0,03458*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03458*
€ 0,04115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01827*
€ 0,02174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01118*
€ 0,0133
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00397*
€ 0,00472
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00392*
€ 0,00466
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00349*
€ 0,00415
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00339*
€ 0,00403
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00272*
€ 0,00324
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,458* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.