| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2805-CRES.CBK64EU Herst.-Nr.: CBK64EU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hersteller: CRESCENT Befestigung: 1/4" (C6,3mm) Setinhalt: 1/4" Adapter, L. 25mm;Schraubendreher-Bits 1/4" (C6,3);universeller magnetischer 1/4" Griff mit einer Länge bis 60 mm mit 1/4" Befestigung -E6,3 Gesamtlänge: 25mm Werkzeugset-Typ: Schraubendreher-Bits Verpackungs-Art: Plastikbehälter Anzahl im Set/Package: 64Stk. Ausführung der Lötspitze: Phillips;Torx®;Pozidriv®;Sechskant;flach;Torx® mit Sicherung;Torq-Set®;Tri-Wing®;Sechskant mit Sicherung;spanner Bit-Größe: PH1;PH2;PH3;TX10;TX15;TX25;TX30;PZ1;PZ2;PZ3;TX08;HEX 5mm;T8H;T10H;T15H;T20H;T25H;T27H;T30H;T40H;SL 4;HEX 2,5mm;HEX 3mm;HEX 4mm;HEX 6mm;SL 3;SL 4,5;SL 5,5;SL 5;SL 6,5;SL 6;SL 8;TX40;HEX 8mm;SP10;SP4;SP6;SP8;TS10;TS6;TS8;TW1;TW2;TW3;TW4;HEX 7mm;PZ4;TR 2,5mm;TR 2mm;TR 3mm;TR 4mm;TR 5mm;TR 6mm;TR 1/8";TR 3/32";TR 5/32";TR 5/64";TR 7/64";TR 9/64" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Spanner-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, Torq-Set-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, xcelite schraubendrehersatz, bit satz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2805 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 13,25* | € 19,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 17,49* | € 24,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 20,01* | € 28,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2805 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2805 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2805 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|