Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0805; 0Ω; 125mW; CRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 0Ω; 125mW; CRG
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 0Ω; 125mW; CRG
Artikel-Nr.:
     2805-CRG0805ZR
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1623401-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMD
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand:
Herstellerserie: CRG
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,00301*
€ 0,02256*
100
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,0307*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02256*
€ 0,02685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00872*
€ 0,01038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00679*
€ 0,00808
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00454*
€ 0,0054
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00426*
€ 0,00507
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00384*
€ 0,00457
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00375*
€ 0,00446
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00301*
€ 0,00358
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,256* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.